曜日別特売
4×16 サンロック(+)丸皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) 丸エム製作所 41728626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×16 サンロック(+)丸皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) 丸エム製作所 41728626
4×16 サンロック(+)丸皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) 丸エム製作所 41728626

サンロック(+)丸皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(15個)
長さ(mm)16
内容量1パック(15個)注文コード41728626品番4×16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)16材質SUS410十字穴番号2寸法C(mm)0.25頭部形状丸皿小頭寸法f(mm)0.7寸法m(mm)3.8穴の形状十字穴寸法dk(mm)6寸法k+f(mm)2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41728601
2016-04-14
用途: 建築金物の取付

豊富なサイズを小ロットで購入できて良かったです。品物はメーカー品ですので当然ながら問題なし!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
20:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする