4×6 サンロック(+)トラス小頭 D=8 (SUS410)(パック品) 丸エム製作所 41728653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×6 サンロック(+)トラス小頭 D=8 (SUS410)(パック品) 丸エム製作所 41728653
4×6 サンロック(+)トラス小頭 D=8 (SUS410)(パック品) 丸エム製作所 41728653

サンロック(+)トラス小頭 D=8 (SUS410)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(17個)
長さ(mm)6
内容量1パック(17個)注文コード41728653品番4×6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)6材質SUS410十字穴番号2頭部形状トラス小頭穴の形状十字穴寸法dk(mm)8.1寸法k+f(mm)2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
220:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする