曜日別特売
4×8 エバタイト(+)皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) ヤマシナ 41729046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×8 エバタイト(+)皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) ヤマシナ 41729046
4×8 エバタイト(+)皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) ヤマシナ 41729046

エバタイト(+)皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(25個)
長さ(mm)8
内容量1パック(25個)注文コード41729046品番4×8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM4長さ(mm)8頭部形状皿小頭材質SUS410穴の形状十字穴寸法d(mm)(最大)3.97/(最小)3.84寸法d3(mm)(最大)2.93/(最小)2.67寸法k(mm)1.75寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
167:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする