※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
ピアスPAN (SUS305)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(13個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(8個)
長さ(mm)
13
10
13
16
19
25
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(13個)
注文コード
41729283
品番
4×13
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
SUS305
長さ(mm)
13
ねじの呼び
M4
頭部形状
PAN
寸法H(mm)
2.67~2.92
寸法d(mm)
3.99~4.15
寸法D(mm)
7.78~8.17
寸法I(mm)
全ネジ
寸法d3(mm)
3.38~3.43
寸法y(mm)
4.5MIN