曜日別特売
4×50×30 ピアスPAN (SUS410/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41730272

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×50×30 ピアスPAN (SUS410/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41730272
4×50×30 ピアスPAN (SUS410/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41730272

ピアスPAN (SUS410/茶ブロンズ)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(8個)
長さ(mm)50
ねじの呼びM4
内容量1パック(8個)注文コード41730272品番4×50×30
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
材質SUS410長さ(mm)50ねじの呼びM4表面処理茶ブロンズ頭部形状PAN寸法H(mm)2.67~2.92寸法d(mm)3.99~4.15寸法D(mm)7.78~8.17寸法I(mm)30寸法d3(mm)3.38~3.43寸法y(mm)3MIN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41730202
2017-02-05
用途: 新築現場 網戸取付作業

・ドリル部の切れ味が最高です。
・細目なので板厚が薄くても安心して固定できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4175:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする