※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
ピアスPAN (SUS410/ スズメッキ)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(6個)
1パック(12個)
1パック(13個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
長さ(mm)
25
10
13
16
19
25
30
35
45
ねじの呼び
M5
M3.5
M4
M5
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
41730586
品番
5×25
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
25
ねじの呼び
M5
表面処理
スズメッキ
頭部形状
PAN
寸法H(mm)
3.1~3.37
寸法d(mm)
4.65~4.8
寸法D(mm)
9.07~9.47
寸法I(mm)
全ネジ
寸法d3(mm)
3.94~3.99
寸法y(mm)
4.3MIN