6×30 ピアス皿 (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 41731033

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×30 ピアス皿 (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 41731033
6×30 ピアス皿 (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 41731033

ピアス皿 (SUS410)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5個)
長さ(mm)30
ねじの呼びM6
内容量1パック(5個)注文コード41731033品番6×30
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
材質SUS410長さ(mm)30ねじの呼びM6頭部形状寸法H(mm)3.4寸法D(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41731033
2022-12-23
用途: 歩道縞鋼板取付時
有限会社 北川鉄工所建設業・工事業

SUS410なので鉄骨下地への取付も良好で時短作業が出来ました。

対象商品 : 41730832
2021-08-14
用途: 機械修理

モノタロウの良いところですが価格が手ごろで1つだけだと面倒ですが他の商品のついでに注文できるので好都合です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1163:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする