※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
ピアスHEX (SUS410/ スズメッキ)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(7個)
1パック(7個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
長さ(mm)
19
19
25
35
ねじの呼び
M5
M5
M6
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
41731751
品番
5×19
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
19
材質
SUS410
表面処理
スズメッキ
寸法H(mm)
3.9
寸法t(mm)
1.7
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
8