※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
ピアスシールHEX (SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(3個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
長さ(mm)
45
19
25
35
45
ねじの呼び
M6
M5
M6
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
41732056
品番
6×45
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
45
ねじの呼び
M6
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
9.5