曜日別特売
4×10 ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 41732117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×10 ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 41732117
4×10 ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 41732117

ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(17個)
長さ(mm)10
内容量1パック(17個)注文コード41732117品番4×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
長さ(mm)10ねじの呼びM4材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2頭部形状皿小頭寸法d3(mm)3.2寸法h(mm)1.7寸法y(mm)3.7寸法dk(mm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
417321174×10417353644×104×10 FRX皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41735364FRX皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)大阪魂1パック(25個)
539
税込593
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41732162
2024-01-01
用途: 角パイプの固定
株式会社オーエヌユウ建設業・工事業

キリ先が鋭く、相手にスムーズに入りました。皿のビット部もしっかりしていました。

対象商品 : 41732144
2019-07-02
用途: スチール下地取付けに使用しました。
株式会社 シモキタ卸売・小売業

仕上げ面になるので、皿小頭ビスは、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4944:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする