4×19 ピアス皿小頭 D=6 (SUS410/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41732232

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×19 ピアス皿小頭 D=6 (SUS410/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41732232
4×19 ピアス皿小頭 D=6 (SUS410/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41732232

ピアス皿小頭 D=6 (SUS410/茶ブロンズ)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(12個)
長さ(mm)19
内容量1パック(12個)注文コード41732232品番4×19
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
材質SUS410長さ(mm)19ねじの呼びM4表面処理茶ブロンズ頭部形状皿小頭十字穴番号2寸法d(mm)4.2寸法d3(mm)3.4寸法h(mm)1.7寸法y(mm)4.5寸法dk(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
403:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする