※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ピアス皿小頭 D=6 (SUS410/頭部ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(9個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(9個)
長さ(mm)
30
13
16
19
25
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(9個)
注文コード
41732442
品番
4×30
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
30
材質
SUS410
表面処理
頭部ホワイト
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.2
頭部形状
皿小頭
寸法d3(mm)
3.4
寸法h(mm)
1.7
寸法y(mm)
4.5
寸法dk(mm)
6