※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ピアス皿小頭 D=7 (SUS410/茶ブロンズ)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(15個)
1パック(15個)
1パック(12個)
1パック(10個)
長さ(mm)
10
10
13
19
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
41732756
品番
4×10
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
10
ねじの呼び
M4
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
皿小頭
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.2
寸法d3(mm)
3.2
寸法h(mm)
2
寸法y(mm)
3.7
寸法dk(mm)
7