※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
ピアス皿小頭 D=7 細目 (SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(10個)
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(10個)
1パック(9個)
長さ(mm)
25
10
13
16
19
25
30
35
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
41732853
品番
4×25
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
25
ねじの呼び
M4
頭部形状
皿小頭
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.2
寸法d3(mm)
3.4
寸法h(mm)
2
寸法y(mm)
4.5
寸法dk(mm)
7