※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ピアスPAN 細目 (SUS410/ブロンズ)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(15個)
1パック(10個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(12個)
長さ(mm)
13
10
13
16
19
25
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
41732966
品番
4×13
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
13
ねじの呼び
M4
表面処理
ブロンズ
頭部形状
PAN
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.9
寸法d3(mm)
3.4
寸法h(mm)
2.9
寸法y(mm)
4.5
寸法dk(mm)
8