※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ピアスPAN 細目 (SUS410/ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(12個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(12個)
長さ(mm)
16
10
13
16
19
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(12個)
注文コード
41733027
品番
4×16
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
16
材質
SUS410
表面処理
ブラック
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.9
頭部形状
PAN
寸法d3(mm)
3.4
寸法h(mm)
2.9
寸法y(mm)
4.5
寸法dk(mm)
8