※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
フラッシュポイント皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(17個)
1パック(17個)
1パック(15個)
長さ(mm)
10
10
13
16
19
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(17個)
注文コード
41733657
品番
4×10
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
SUS410
頭部形状
皿小頭
長さ(mm)
10
ねじの呼び
M4
仕上
バシベート
種類
フラッシュポイント皿小頭
ねじ
荒目
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
6