MF-05N マインドフリー ステンレスボトル ネイビー カクセー 41734176

マインドフリー ステンレスボトル ネイビー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード41734176品番MF-05N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

普段使いもレジャーにもおしゃれな550mlの直飲みステンレスマグボトル。
ステンレス真空2重構造で抜群の保温&保冷機能。
折りたたみハンドル付きで、カラビナ・フック・吊り下げ可能。ボトルの口は内径4.7cmで大きな氷もラクラク入る。
ボトル本体に入った凹ラインがしっくり手になじむ持ちやすい形状。
防錆・耐傷・弾力性のある表面塗膜。

容量(mL)530ネイビー材質内ビン/18-8ステンレス 胴部/18-8ステンレス フタ栓/PP、ステンレス パッキン/シリコーンゴム質量(g)285直径×高さ(cm)7.5×20RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプスクリュータイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41734176
2020-10-04
用途: 仕事(営業)中の水分補給、休日にはバイクでソロキャンプツーリングにも使用
卸売・小売業

中栓がなく、広い飲み口から直接飲めるシンプルな保冷ボトルを探していて、近所の実店舗では売られておらず、MonotaROさんでも容量も含めて自分の希望にピッタリな商品はこれくらいでした。
もちろん期待通りの商品で使い勝手もよく、保冷力も充分満足のいくものです。
デザインがカッコ良く、同僚から「どこで買ったの?」などと聞かれたことも何度かありました。
不満点は特にありません。安くて良い品物だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 41734176
2020-11-13
用途: サイクリング・釣り
サービス業

デザインが気に入って買いました。保冷と保温時間が長くてビックリしました。!!
口が広いので氷を入れるのが楽です。
気になるのは、キャップの底が浅くて水が少ししか飲めないので、
少し深くするか飲み口を付けると、片手でも飲めるので便利になるのですが・・・!
又、キャップと底が金属なので衝撃や擦れで傷が付かないか心配です。
本体と同じ加工をしたら安心して使えると思います。   以上

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする