4×19 FRXナベ (SUS410/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41734183

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FRXナベ (SUS410/茶ブロンズ)(パック品)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(17個)
長さ(mm)19
ねじの呼びM4
内容量1パック(17個)注文コード41734183品番4×19
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
長さ(mm)19ねじの呼びM4材質SUS410表面処理茶ブロンズ種類FRXナベ寸法H(mm)3適合板厚(mm)1.5~3.2頭部形状ナベ寸法dk(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41734217
2022-12-11
用途: フェンス取り付け
建設業・工事業

アルミ支柱に木材のフェンスを取り付けました。
ネジ足が長めのもので、ステンレス製、色はブロンズのものはホームセンターでの取り扱いがほとんど無く困っておりました。
下穴を開けておけばかなりスムーズにネジ留めが出来ました。
パワーの有るインパクトであれば、少しコツは要りますが、下穴無しでもネジ留めが出来ました。
ブロンズ色のネジ足が長いものは他メーカーさんでは見つからず、大阪魂さんだけだと思います。
私的にはとても良いネジだと思います。

対象商品 : 41734174
2015-02-16
用途: アルミサッシへの表示板(樹脂板)取り付けに使用。

アルミサッシがブロンズ色なので丁度必要としていました。材質もステンレスなので希望通りの商品です。

対象商品 : 41734201
2013-01-05
用途: アルミフェンスの組み立て

いつも使用しているネジなので特にありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2574:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする