曜日別特売
UG-3256 キャプテンスタッグ 2WAY ダッチオーブン炭バサミ CAPTAIN STAG 41734237

キャプテンスタッグ 2WAY ダッチオーブン炭バサミ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード41734237品番UG-3256
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

キャンプ等で炭などをつかむ炭バサミ。
ダッチオーブンのリッドリフターとしても使用できる。
ダッチオーブンの蓋をしっかりつかめる、かぎ爪フック付き。
握りやすく、すべりにくい木製グリップ。
開閉が簡単なストッパー付き。

材質本体/ステンレス鋼 グリップ/天然木容量(mL)45質量(g)220全長(cm)49寸法(幅W×奥行D)(cm)4.5×3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41734237
2020-10-12
用途: キャンプ
その他業種

長さもちょうどよく、持ちやすいです。
価格もお手頃でした!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする