曜日別特売
3.5×16 FRX皿 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41734332

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.5×16 FRX皿 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41734332
3.5×16 FRX皿 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41734332

FRX皿 (SUS410)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(25個)
長さ(mm)16
ねじの呼びM3.5
内容量1パック(25個)注文コード41734332品番3.5×16
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
材質SUS410頭部形状長さ(mm)16ねじの呼びM3.5種類FRX皿寸法H(mm)2.5適合板厚(mm)0.9~2.3寸法dk(mm)6.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41734524
2022-08-11
用途: 屋外機器
有限会社スリーエスクラフト建設業・工事業

錆びにくく良いです 頭も強く舐めません 油併用でかじりませんでした

対象商品 : 41734393
2018-08-01
用途: 設備メンテナンス作業時

とても使いやすくて良い商品です、改善点は得に無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1185:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする