曜日別特売
3.5×13 FRX皿 (SUS410/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41734576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.5×13 FRX皿 (SUS410/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41734576
3.5×13 FRX皿 (SUS410/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41734576

FRX皿 (SUS410/茶ブロンズ)(パック品)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(20個)
長さ(mm)13
内容量1パック(20個)注文コード41734576品番3.5×13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM3.5長さ(mm)13材質SUS410表面処理茶ブロンズ種類FRX皿寸法H(mm)2.5適合板厚(mm)0.9~2.3頭部形状寸法dk(mm)6.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41734655
2023-02-13
用途: アルミならスポスポ貫通出来る

商品のおまけで付いてくるドリルネジが、アルミ相手でも折れまくって使えない。
単価がまあまあの真面目な商品は違います。即貫通できます。ブロンズもいい色でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3669:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする