曜日別特売
4×16 FRX皿 (SUS410/ブラック)(パック品) 大阪魂 41734716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×16 FRX皿 (SUS410/ブラック)(パック品) 大阪魂 41734716
4×16 FRX皿 (SUS410/ブラック)(パック品) 大阪魂 41734716

FRX皿 (SUS410/ブラック)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(20個)
長さ(mm)16
内容量1パック(20個)注文コード41734716品番4×16
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4長さ(mm)16材質SUS410表面処理ブラック種類FRX皿寸法H(mm)3適合板厚(mm)1.5~3.2頭部形状寸法dk(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2659:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする