※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
FRX皿 (SUS410/ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(17個)
1パック(20個)
1パック(17個)
1パック(13個)
長さ(mm)
19
13
16
19
30
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(17個)
注文コード
41734725
品番
4×19
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
19
材質
SUS410
表面処理
ブラック
種類
FRX皿
寸法H(mm)
3
適合板厚(mm)
1.5~3.2
頭部形状
皿
寸法dk(mm)
8