大阪魂
FRXHEX (SUS410)(パック品)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M6
M5
M6
長さ(mm)
60
16
19
25
35
40
45
50
60
70
30
65
90
105
115
135
全23種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
41734901
品番
6×60
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
ねじの呼び
M6
材質
SUS410
種類
FRX HEX
寸法H(mm)
6
適合板厚(mm)
2.8~6
寸法dk(mm)
13