4×35 FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品) 大阪魂 41735242

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×35 FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品) 大阪魂 41735242
4×35 FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品) 大阪魂 41735242

FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(12個)
長さ(mm)35
ねじの呼びM4
内容量1パック(12個)注文コード41735242品番4×35
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
長さ(mm)35ねじの呼びM4材質SUS410種類FRXシンワッシャー寸法H(mm)3適合板厚(mm)1.5~3.2寸法dk(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41735197
2020-12-15
用途: 屋外用の固定ネジとして使用
製造業

SUS304製がなかったので止む無く本品を購入しました。

対象商品 : 41735355
2018-10-24
用途: 表示板の取り付け等
プリンティア

ホームセンターにはSUSビスのラインナップが乏しいので助かってます。
特に80mm以上の長いビスが必要な時は、ホームセンターに立ち寄っても選択肢がほとんどないので、モノタロウさんで直接買うようにしています。
材料へのタッピング性能も問題なく、コストパフォーマンスの高い製品ですね。

対象商品 : 41735206
2015-10-13
用途: カメラ固定
ケーズ

大変助かりました。

対象商品 : 41735224
2013-06-14
用途: キャビネットの部品取付
富士SEメンテナンス株式会社

リーズナブルな価格で、たすかります。品物自体は通常の使用で問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3196:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする