※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
FRX皿小頭 D=6 (SUS410/ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(20個)
1パック(20個)
1パック(17個)
長さ(mm)
10
10
13
19
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
41735486
品番
4×10
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
SUS410
頭部形状
皿小頭
長さ(mm)
10
ねじの呼び
M4
種類
FRX皿小頭
寸法H(mm)
1.6
適合板厚(mm)
1.5~2.8
寸法dk(mm)
6