曜日別特売
5×60 ニューポイントPAN (SUS410)(パック品) 大阪魂 41735644

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニューポイントPAN (SUS410)(パック品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(3個)注文コード41735644品番5×60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
材質SUS410ねじの呼びM5長さ(mm)60頭部形状PAN種類ニューポイントナベ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3004:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする