※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
LIVEPAN (SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(12個)
1パック(17個)
1パック(20個)
1パック(15個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(13個)
長さ(mm)
35
25
13
16
19
35
40
45
50
ねじの呼び
M4
M3.5
M4
M5
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(12個)
注文コード
41735811
品番
4×35
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
SUS410
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
35
頭部形状
PAN
種類
LIVEナベ
寸法D(mm)
8
最大板厚(mm)
3.2