※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ジャックポイントナベ (SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(10個)
1パック(20個)
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(6個)
長さ(mm)
16
10
13
16
19
25
30
35
40
50
ねじの呼び
M5
M3.5
M4
M5
全17種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
41736396
品番
5×16
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
ねじの呼び
M5
材質
SUS410
種類
ジャックポイントナベ
寸法H(mm)
3.2
寸法d(mm)
4.8
寸法L1(mm)
4
寸法D(mm)
9.3
頭部形状
ナベ