※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ジャックポイントHEX (SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
41736545
品番
5×35
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
35
材質
SUS410
種類
ジャックポイントHEX
寸法H(mm)
5.2
寸法d(mm)
4.8
寸法L1(mm)
23
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
8
頭部形状
HEX