※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ジャックポイント皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(12個)
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(12個)
長さ(mm)
25
10
13
16
19
25
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(12個)
注文コード
41736773
品番
4×25
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
25
材質
SUS410
種類
ジャックポイント皿小頭
寸法H(mm)
1.8
寸法d(mm)
4.2
寸法L1(mm)
15
寸法D(mm)
6
頭部形状
皿小頭