曜日別特売
5×50×40 (+)アリンコ皿 (SUSXM7) 大阪魂 41738557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×50×40 (+)アリンコ皿 (SUSXM7) 大阪魂 41738557
5×50×40 (+)アリンコ皿 (SUSXM7) 大阪魂 41738557

(+)アリンコ皿 (SUSXM7)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)50
内容量1パック(4個)注文コード41738557品番5×50×40
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

ねじ部は発泡体を無理矢理押しつぶさないように先端ぎりぎりまでねじ山が形成されており、食付きが良く、始動トルクが小さくなります。
ねじ込み途中の圧力を、切粉をねじ部の深い谷に逃しながら進む事で和らげ、その上、切粉でめねじを形成する効果でガッチリ締結できて強い保持力を発揮します。
頭部形状はトラス及びサラ形状です。
材質は錆びにくいSUSXM7です。

ねじの呼びM5長さ(mm)50材質SUSXM7寸法d(mm)5頭部形状寸法dk(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2641:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする