3.5×25 (+)軽天ビスラッパ ドライウォール・ワンタッチ (SUS410)(パック品) 大阪魂 41738934

3.5×25 (+)軽天ビスラッパ ドライウォール・ワンタッチ (SUS410)(パック品) 大阪魂 41738934
3.5×25 (+)軽天ビスラッパ ドライウォール・ワンタッチ (SUS410)(パック品) 大阪魂 41738934

(+)軽天ビスラッパ ドライウォール・ワンタッチ (SUS410)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(25個)
長さ(mm)25
ねじの呼びM3.5
内容量1パック(25個)注文コード41738934品番3.5×25
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。
内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。
薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。
表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。
ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。
ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。

ねじの呼びM3.5寸法d(mm)3.5長さ(mm)25材質SUS410寸法S(mm)全ネジ寸法D(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41738934
2019-03-28
用途: トタンへのビス止めに
有限会社ルーエ

全部で20箇所弱の使用でよかったっため、こちらを選びました。100とかもてあましますもんね。(^^;

対象商品 : 41738934
2016-12-16
用途: 天井ボード施工
柴又工作所

ビスの入りに問題なく使用できました。先端が尖っているので位置の固定がしやすいです

対象商品 : 41738934
2013-08-28
用途: 天井ボード用
建設業・工事業

普通に使える

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
316:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする