曜日別特売
4.2×25 (+)軽天ビスシンワッシャー (SUS410)(パック品) 大阪魂 41739013

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4.2×25 (+)軽天ビスシンワッシャー (SUS410)(パック品) 大阪魂 41739013
4.2×25 (+)軽天ビスシンワッシャー (SUS410)(パック品) 大阪魂 41739013

(+)軽天ビスシンワッシャー (SUS410)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(17個)
長さ(mm)25
内容量1パック(17個)注文コード41739013品番4.2×25
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4.2寸法d(mm)4.2長さ(mm)25材質SUS410寸法S(mm)全ネジ寸法D(mm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41739022
2020-10-17
用途: 多用途なビス留め
合資会社ヘラルドプランニング電気・ガス・熱供給・水道業

軽天ビスですが、頭が広い為、多用途に使用しています。しっかりと抑え込んだ固定が出来、見た目もカッコ良く気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3129:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする