※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)軽天ビスフレキ ドライウォール・ワンタッチ (SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(15個)
1パック(25個)
1パック(20個)
1パック(15個)
長さ(mm)
41
20
22
25
32
41
ねじの呼び
M3.5
M3
M3.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
41739074
品番
3.5×41
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
用途
天井用の石膏ボード(化粧ボード)+薄鉄板
ねじの呼び
M3.5
ねじピッチ
0.6
長さ(mm)
41
材質
SUS410
寸法d(mm)
3.5
寸法S(mm)
全ネジ
寸法D(mm)
7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧