※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
キリーン六角 (SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ねじの呼び
M5
M5
M6
長さ(mm)
35
35
45
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
41739083
品番
5×35
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
35
材質
SUSU410
寸法S(mm)
7
頭部形状
六角
寸法k(mm)
5.5
寸法dc(mm)
10