4×50×45 ファムコン(+)ナベ (SUS410)(パック品) 大阪魂 41739135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×50×45 ファムコン(+)ナベ (SUS410)(パック品) 大阪魂 41739135
4×50×45 ファムコン(+)ナベ (SUS410)(パック品) 大阪魂 41739135

ファムコン(+)ナベ (SUS410)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(8個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)50
内容量1パック(8個)注文コード41739135品番4×50×45
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4寸法d(mm)4寸法dk(mm)7.5長さ(mm)50ドリル径3.4寸法k(mm)2.8材質SUS410頭部形状なべ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1393:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする