3×8 TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 41739984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×8 TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 41739984
3×8 TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 41739984

TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
ねじの呼びM3
ねじピッチ
寸法L(mm)
内容量1個注文コード41739984品番3×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

2つ穴がデザイン的に好まれるタイプで装飾用としても使用できます。

ねじの呼びM3頭部形状ナベ穴の形状ツー・ホール寸法k(mm)1.8適合ドライバー4長さ(mm)8ねじピッチ(mm)0.5寸法dk(mm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
417399843×848345211SP0103083×8 TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 48345211TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション1パック(7本)
779
税込857
入数が変わりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48345376
2017-05-30
用途: ナンバープレート固定
浅野 茂 商店サービス業

いたずら防止用に購入しましたが、ラジオペンチで簡単に外れるので、別のねじ再購入しました。ねじとしては何ら問題無いのですが、目的がいたずら防止なのでこの評価にしました。

5が参考にしています
対象商品 : 48345376
2013-04-03
用途: 車検の時に

安くていいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4863:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする