曜日別特売
0916 デジレッド 富士グローブ 41740126

 

0916 デジレッド 富士グローブ 41740126
0916 デジレッド 富士グローブ 41740126
0916 デジレッド 富士グローブ 41740126
0916 デジレッド 富士グローブ 41740126

デジレッド

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)23.5
内容量1双注文コード41740126品番0916
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

マジック付きで手首にフィット、蒸れにくい背抜きタイプ。

用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。レッドサイズLL全長(cm)23.5材質合成皮革、ポリエステル入数(双)1中指長(cm)9.3手のひらまわり(cm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41740108
2020-04-21
用途: フィット感良い
建設業・工事業

ソフトな感じでフィットが良く指先の作業もしやすい。耐久性はこれから確認します。

対象商品 : 41740117
2019-09-16
用途: バイク用として
飲食業

バイク用グローブとして購入。
縫製は雑ですが、フィットするし、背抜きなので蒸れない。
バイク用ではないので、安全性はありませんが、安価。
グローブは、手首の部分を引っ張って、装着するので、グリップ面は問題無くても
手首の部分がほつれて使用困難になる。
値段を考えても、短期使用として扱えば十分満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする