4×12 TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホール皿小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 41740264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×12 TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホール皿小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 41740264
4×12 TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホール皿小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 41740264

TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホール皿小ねじ (ステンレス)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM4
長さ(mm)12
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1個注文コード41740264品番4×12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)12材質ステンレス頭部形状寸法k(mm)2.2穴の形状ツー・ホール適合ドライバー8寸法dk(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41740386
2017-11-29
用途: ナンバープレートの盗難防止
その他業種

メーカは、イタズラ防止効果以外に、デザイン性も謳ってますが、
ネジ頭の平滑性は高くなく、それほど見た目がイイとは言えません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1752:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする