※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホール皿小ねじ (ステンレス)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
20
6
8
10
12
16
30
20
25
35
40
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41740282
品番
4×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
20
材質
ステンレス
頭部形状
皿
寸法k(mm)
2.2
穴の形状
ツー・ホール
適合ドライバー
8
寸法dk(mm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応