曜日別特売
3×8 TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング皿小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 41740797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×8 TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング皿小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 41740797
3×8 TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング皿小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 41740797

TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング皿小ねじ (ステンレス)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)8
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1パック(3個)注文コード41740797品番3×8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
材質ステンレスねじの呼びM3頭部形状長さ(mm)8ねじピッチ(mm)0.5穴の形状トライウィング寸法k(mm)1.65適合ドライバーW2寸法dk(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41740991
2024-01-01
用途: 軽自動車のナンバー固定用

値段も手頃で、満足しました。
サイズ、本数もちょうど良かったです。

対象商品 : 41740991
2019-03-28
用途: 自動車ナンバープレートの防犯用に
自動車・二輪車・自転車関連業

以前から、ナンバープレート固定ネジをプラス3番からいじり止め付きトルクスに交換してありました。出来心で急に盗みたくなった人には有効でしたが、計画的に盗みに来た悪党には全く歯が立たないだろう、ということで、ちょっと珍しいネジに交換。もちろん、専用のドライバーを持っていれば回せますが、多少は効果があると信じています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4267:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする