※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
TRF/いたずら防止用ねじ ピン・皿六角穴小ねじ (ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
30
6
8
10
12
16
25
20
30
40
50
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全32種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
41741314
品番
4×30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M4
頭部形状
皿
長さ(mm)
30
ねじピッチ(mm)
0.7
穴の形状
ピン六角穴
寸法S(mm)
2.5
寸法k(mm)
2.3
適合ドライバー
2.5
寸法dk(mm)
8