曜日別特売
3.5×20 TRF/いたずら防止用ねじ ワンサイド丸タッピンねじ 4種AB形 (ステンレス) サイマコーポレーション 41741655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.5×20 TRF/いたずら防止用ねじ ワンサイド丸タッピンねじ 4種AB形 (ステンレス) サイマコーポレーション 41741655
3.5×20 TRF/いたずら防止用ねじ ワンサイド丸タッピンねじ 4種AB形 (ステンレス) サイマコーポレーション 41741655

TRF/いたずら防止用ねじ ワンサイド丸タッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼びM3.5
長さ(mm)20
内容量1パック(3個)注文コード41741655品番3.5×20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM3.5長さ(mm)20頭部形状材質ステンレス穴の形状ワンサイド寸法k(mm)2.62寸法dk(mm)6.61RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41741664
2016-07-05
用途: アルミサッシ取付時
建設業・工事業

マイナスの頭の幅をもう少し狭くしてほしい。
締めにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3900:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする