※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホール・ナベタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M3.5
M3.5
M4.2
M4.8
長さ(mm)
20
10
13
16
20
25
32
38
50
63
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
41741761
品番
3.5×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
20
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
ツー・ホール
寸法k(mm)
2.4
適合ドライバー
#6
寸法dk(mm)
6.86
RoHS指令(10物質対応)
対応