曜日別特売
LP-IP7SCP02BK iPhone 8 iPhone 7 カメラレンズプロテクター「Rich Lens」 LEPLUS 41742034

LP-IP7SCP02BK iPhone 8 iPhone 7 カメラレンズプロテクター「Rich Lens」 LEPLUS 41742034
LP-IP7SCP02BK iPhone 8 iPhone 7 カメラレンズプロテクター「Rich Lens」 LEPLUS 41742034
LP-IP7SCP02BK iPhone 8 iPhone 7 カメラレンズプロテクター「Rich Lens」 LEPLUS 41742034

iPhone 8 iPhone 7 カメラレンズプロテクター「Rich Lens」

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1個ブラック注文コード41742034品番LP-IP7SCP02BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥537販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

大切なiPhoneをずっと綺麗に使いたいあなたに。
iPhone 8/7の出っ張ったカメラレンズをしっかりと保護しているので、机などに置いてもレンズが傷つくことがありません。
iPhone本体の美しさを損なわない、アルミニウム素材を使用した高級感あるデザインで、レンズ周りをしっかりガードします。
端末カラーに合わせた2色展開で、手軽なお値段。気軽にデコレーションを楽しむことができます。

材質アルミニウムブラック対応機種iPhone 8/7寸法(Φ×mm)約11×D1.4
注意
※一部のスマートフォンケースと干渉する場合がございます。ケースと併用する場合は本製品周囲に2mm程度の余裕のある製品をご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-25
用途: スマホのカメラレンズの傷防止
アツシ商会自動車・二輪車・自転車関連業

スマホのカメラレンズが出っ張ってたのでつけてみた。値段も、お手頃でよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

保護フィルム/のぞき見防止フィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする