※2-1-M15-3-MY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C16)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
155
注文コード
41742243
品番
MY1C16-155
参考基準価格(税別)
¥62,480
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・右側ストローク調整ユニット
など
426
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
155
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
CADデータダウンロード