5×20 (+)アプセット小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41742486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×20 (+)アプセット小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41742486
5×20 (+)アプセット小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41742486

(+)アプセット小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(8個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)20
ねじピッチ(mm)0.8
内容量1パック(8個)注文コード41742486品番5×20
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM5ねじピッチ(mm)0.8長さ(mm)20材質黄銅十字穴番号2寸法S(mm)8表面処理ニッケル寸法e(mm)8.7頭部形状六角アプセット寸法k(mm)3.5寸法m(mm)4.8穴の形状十字穴寸法r0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41742513
2020-06-04
用途: 二輪バッテリー9-BS、12-BSで使用

250cc以上で主に使われる二輪バッテリーの端子で使用。
アーシングや追加電装で丸端子を増やすと、純正ねじ長では
固定が困難になるが、コレを使うと問題なく固定できる。

3が参考にしています
対象商品 : 41742513
2013-03-26
用途: バッテリー接続

実際の品物は、商品画像と違いニッケルメッキ(シルバー色)です。
開封した時、ちょっと驚きました。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

材質・表面処理ごとに、画像がご用意できておらず誠に申し訳ございません。
ご指摘の通り、ニッケルメッキの色のシルバー色になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
768:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする