曜日別特売
3×6 ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ) 大阪魂 41743161

 

3×6 ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ) 大阪魂 41743161
3×6 ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ) 大阪魂 41743161

ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼びM3
寸法l(mm)6
取付長(mm)6
内容量1パック(4個)注文コード41743161品番3×6
販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
寸法A(Φmm)8寸法B(mm)3寸法C(mm)2.7寸法D(mm)1.6寸法E(mm)1.5寸法l(mm)6ねじの呼びM3材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付長(mm)6取付部おねじ種類丸形ねじピッチ(mm)0.5ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理クロームメッキ穴の形状すりわり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41743161
2019-06-27
用途: 書類ファイル留めに利用
製造業

メスネジ棒の留め具としてWEBカタログから選定して購入。バリエーションが豊富だったので丁度良いものを見つけられた。一袋4個というのも少ないけど必要数としては丁度よかった。段ボール箱なので一律の送料500円は痛かったので、封筒

対象商品 : 41743274
2016-05-29
用途: バイクのカウル脱着用
サービス業

安価ですが問題なく利用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする